Pinzetta di posizionamento ESD 120 mm

Codice art.: 92 16 01 ESD
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 16 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086949
Codice del produttore 92 16 01 ESD
Numero-L L70010 2203

Descrizione

Descrizione:

  • Per tenere, inserire e estrarre facilmente le parti più piccole e allungate
  • Con superfici di contatto in forme dimensionalmente adattate, ad esempio per posizionare o rimuovere componenti delicati tondi o cubici in modo fermo e sicuro
  • Per il montaggio a foro passante o a inserimento (through-hole technology, THT e pin-in-hole technology, PIH)
  • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
  • Solo varianti ESD: permettono la compensazione controllata delle differenze di potenziale tra il conduttore e i componenti elettrici
  • Solo varianti ESD: con rivestimento epossidico nero testato secondo criteri ESD con una resistenza superficiale tra 10^4 e 10^9 Ohm

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: angolato 35
  • Larghezza della punta (A): 1,5 mm
  • Larghezza della punta (B): 3,8 mm
  • Versione con punta a pinzetta: Posizionamento
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: sì
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Elettronica
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: scarico
  • Smerigliato
  • liscio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello