Pinzetta di posizionamento 122 mm

Codice art.: 92 11 03
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 11 03
EAN / GTIN 4003773085553
Codice del produttore 92 11 03
Numero-L L70010 2236

Descrizione

Descrizione:

  • Per tenere, inserire e estrarre facilmente le parti più piccole e allungate
  • Con superfici di contatto in forme dimensionalmente adattate, ad esempio per posizionare o rimuovere componenti delicati tondi o cubici in modo fermo e sicuro
  • Per il montaggio a foro passante o a inserimento (through-hole technology, THT e pin-in-hole technology, PIH)
  • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 2,5 mm
  • Larghezza della punta (B): 4 mm
  • Versione con punta a pinzetta: Posizionamento
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Elettronica
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • Scanalato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello