Pinzetta da taglio 115 mm

Codice art.: 92 11 01
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 11 01
EAN / GTIN 4003773085003
Codice del produttore 92 11 01
Numero-L L70010 2181

Descrizione

Descrizione:

  • Per lavori di precisione particolarmente impegnativi: in acciaio temprato con martensite di alta qualità, con elevata resistenza alla corrosione e durezza
  • Acciaio inossidabile con design sottile e affusolato per la massima precisione nel tagliare, sezionare e segmentare piccoli oggetti quando si lavora in spazi ristretti
  • Per l'industria dell'elettronica e i lavori di riparazione e fai-da-te
  • Usate principalmente per tagliare fili morbidi realizzati in rame, oro o argento e fili magnetici
  • Con bordi di taglio smussati particolarmente duri e affilat
  • Disponibili anche in versione ESD: con rivestimento epossidico nero e una resistenza superficiale tra 10^3 e 10^9 Ohm
  • Solo variante ESD: permette la compensazione controllata delle differenze di potenziale tra il conduttore e i componenti elettrici

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: curvo
  • Larghezza della punta (A): 4,75 mm
  • Larghezza della punta (B): 10 mm
  • Versione con punta a pinzetta: taglio
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Elettronica industriale
  • Magnetico: magnetico (100%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • liscio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello