Pinzetta in resina sintetica ESD 115 mm

Codice art.: 92 09 01 ESD
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 09 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086970
Codice del produttore 92 09 01 ESD
Numero-L L70010 2167

Descrizione

Descrizione:

  • Disponibili in versione riutilizzabile ESD o monouso
  • Le pinzette ESD sono realizzate in plastica rinforzata con fibra di carbonio al 30%, sono elettricamente e termicamente altamente conduttive e sono caratterizzate da un'alta resistenza all'abrasione e ai graffi
  • Solo varianti ESD: con una resistenza superficiale tra 10^2 - 10^4 Ohm per la compensazione controllata delle differenze di potenziale tra il conduttore e i componenti elettronici
  • Le pinzette in plastica ESD sono stabili a temperature fino a 130 °C, sono possibili anche brevi periodi fino a 190 °C
  • La plastica rinforzata in fibra di carbonio delle varianti ESD è completamente elastica, resistente alle sollecitazioni, antivibrazione e idrorepellente, con una buona resistenza chimica alla maggior parte degli oli, grassi, carburanti e solventi non polari
  • Le pinzette in plastica ESD sono ideali per lavorare con la massima delicatezza su componenti elettronici sensibili, micro-meccanici e componenti in vetro e ceramica
  • Pinzette in plastica ESD: disponibili anche come set (92 00 05 ESD)

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 0,35 mm
  • Larghezza della punta (B): 2 mm
  • Versione della punta della pinzetta: smussata
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: sì
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Elettronica
  • Magnetico: non magnetizzabile (100%)
  • Comportamento: scarico
  • Smerigliato
  • liscio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello