Pinzetta universale 120 mm

Codice art.: 92 01 06
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 01 06
EAN / GTIN 4003773086765
Codice del produttore 92 01 06
Numero-L L70010 2276

Descrizione

Descrizione:

  • Le pinzette universali sono adatte per le applicazioni standard e i lavori di precisione più impegnativi
  • Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago, oltre a diverse lunghezze
  • Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai e i gioiellieri
  • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: angolato 30
  • Larghezza della punta (A): 0,17 mm
  • Larghezza della punta (B): 6 mm
  • Versione della punta della pinzetta: smussata
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Eccellente
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Industria Elettronica Orologiai Gioiellieri Laboratori in applicazioni biologiche e mediche
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • Scanalato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello