Cassone ribaltabile altezza d’ingombro ridotta, verniciato 750 l

Codice art.: 919955 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Volume del cassone (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Gamma colori RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Volume delle vasche 750 l
    Altezza 680 mm
    Lunghezza 1.440 mm
    Larghezza 1.280 mm
    Altezza dei punti di carico 495 mm
    Distanza sedi forche B 495 mm
    Portata 1.000 kg
    Campo d’impiego per materiali solidi
    Peso 139 kg
    Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 919955 750
    EAN / GTIN 2050001937452

    Descrizione

    Esecuzione:

    Contenitore ribaltabile per materiali solidi con altezza d’ingombro ridotta e angolo di ribaltamento vantaggioso. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante paranco a fune.
    La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e un telaio di base robusto con tasche d’inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e rovesciamento involontari.
    Dimensioni interne delle tasche d’inforcamento A×D = 200×60 mm.

    Verniciatura:

    A scelta verniciato blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello