{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Volume delle vasche | 600 l | |
Altezza | 1.070 mm | |
Altezza senza rulli | 837 mm | |
Lunghezza | 1.294 mm | |
Larghezza | 1.141 mm | |
Altezza dei punti di carico con ruote | 981 mm | |
Dimensione interna sedi forche altezza | 90 mm | |
Dimensione interna sedi forche larghezza | 190 mm | |
Sedi forche Dim. A | 190 mm | |
Sedi forche Dim. C | 982 mm | |
Sedi forche Dim. D | 90 mm | |
Distanza sedi forche B | 582 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero ruote | 4 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata | 1.500 kg | |
Materiale ruota | Poliammide | |
Colore | blu brillante RAL 5007 | |
Esecuzione rubinetto di scarico | Rubinetto di scarico con filtro | |
Meccanismo ribaltabile | Paranco a fune | |
Protezione contro il ribaltamento | si | |
Con sedi per forche | si | |
Paranco a fune | si | |
Peso | 155 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Cassoni ribaltabili |
Codice articolo | 919925 600 | |
EAN / GTIN | 4017976160603 | |
Codice del produttore | 6060A |