Cassone ribaltabile per trucioli RAL 7016 con rubinetto di scarico, Volume delle vasche: 250l

Codice art.: 919923 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Volume delle vasche (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Volume delle vasche 250 l
Altezza 780 mm
Lunghezza 1.359 mm
Larghezza 713 mm
Altezza dei punti di carico con ruote 780 mm
Aletzza cassone 413 mm
Lunghezza cassone 1.200 mm
Larghezza cassone 652 mm
Dimensione interna sedi forche altezza 72 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza 194 mm
Distanza sedi forche B 203 mm
⌀ Ruota 200 mm
Portata 750 kg
Peso 70 kg
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Codice del produttore 4701A/7016
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.
Bordo della conca superiore profilato due volte.
Struttura portante con incavi per forche, predellino e protezione antiribaltamento.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.
Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Esecuzione - immagine:

Rubinetto di scarico
con filtro per separare i liquidi dai solidi.
Ribaltamento manuale del carrello.
In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello