{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 3280 | |
Campo di regolazione dell’altezza | 500 mm - 775 mm | |
Larghezza piano di carico | 510 mm | |
Profondità piano di carico | 410 mm | |
Inclinazione regolabile | 0; 15; 30 grado | |
⌀ Ruota | 75 mm | |
Portata | 150 kg | |
Peso | 18 kg | |
Tipo di prodotto | Supporti |
Codice articolo | 919902 3280 | |
EAN / GTIN | 4017976032801 | |
Codice del produttore | 3280 |