Carrello per bombole in acciaio, Dim. codolo: 51101

Codice art.: 919901 51101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di bottiglie 1
⌀ Bombole in acciaio 204 mm - 229 mm
Altezza 1.240 mm
Larghezza 500 mm
⌀ Ruota 250 mm
Portata 100 kg
Peso 12,5 kg
Tipo di prodotto Carrello per bombole in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919901 51101
EAN / GTIN 4017976010632

Descrizione

Esecuzione:

Telaio tubolare saldato, ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rullo. Maniglie di sicurezza in plastica. Fissaggio sicuro delle bombole in acciaio mediante le catene di sicurezza agganciabili.
Per 1 bombola in acciaio da 20, 40 o 50 litri di capacità, ⌀ 204 – 229 mm. Bordatura su tre lati della pala.

Verniciatura:

Termoverniciati in blu brillante RAL 5007.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello