Carrello di trasporto 1125L

Codice art.: 919900 1125L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1125L
Altezza 1.150 mm
Larghezza 570 mm
Superficie pala lunghezza 250 mm
Superficie pala larghezza 320 mm
⌀ Ruota 260 mm
Portata 200 kg
Materiale ruota Pneumatici
Peso 11 kg
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919900 1125L
EAN / GTIN 4017976011257
Codice del produttore 63903216017

Descrizione

Esecuzione:

Telaio tubolare saldato, maniglie di sicurezza in plastica.
In tubo di acciaio con pala in lamiera di acciaio. Pneumatici su cerchioni di plastica con mozzo su cuscinetti.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello