{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Regolazione dell’altezza con passo | 100 mm | |
Modello | 8311 | |
Altezza | 1.800 mm | |
Larghezza | 1.169 mm | |
Profondità | 609 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.000 mm | |
Profondità piano di carico | 600 mm | |
Altezza piano di carico 1 | 269 mm | |
Altezza piano di carico 2 | 669 mm | |
Altezza piano di carico 3 | 1.069 mm | |
Altezza piano di carico 4 | 1.469 mm | |
Passo di regolazione dell’altezza | 100 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata per ripiano | 90 kg | |
Portata totale | 600 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Maniglia trasportabile | si | |
Peso | 73 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Carrello a ripiani |
Codice articolo | 919880 8311 | |
EAN / GTIN | 4017976083117 | |
Codice del produttore | 8311 |