{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 4832 | |
Altezza | 910 mm | |
Larghezza | 1.171 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.000 mm | |
Profondità piano di carico | 700 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 248 mm | |
Altezza piano di carico centrale | 560 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 870 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata piano di carico superiore | 200 kg | |
Portata piano di carico centrale | 200 kg | |
Portata massima | 400 kg | |
Materiale ruota | TPE | |
Peso | 61 kg | |
Normativa | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 919875 4832 | |
EAN / GTIN | 4017976048321 | |
Codice del produttore | 4832 |