{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 12497 | |
Altezza | 925 mm | |
Larghezza | 910 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza piano di carico | 700 mm | |
Profondità piano di carico | 700 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 283 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 925 mm | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata piano di carico superiore | 500 kg | |
Portata massima | 1.200 kg | |
Peso | 54 kg | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 919865 12497 | |
EAN / GTIN | 4017976112497 | |
Codice del produttore | 12497 |