Stiratura degli occhiali uvex pheos cx2 incolore ETC 9198415

Codice art.: 9198415
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 9198415
EAN / GTIN 4031101966625
Codice del produttore 9198415

Descrizione

Descrizione:

protezione degli occhi ottimale in qualsiasi situazione: Il componente morbido collegato direttamente al vetro respinge in modo affidabile la polvere e l'acqua. L'innovativo scudo per gli occhi uvex x-tended si adatta perfettamente alla forma del viso dell'utente, per un comfort confortevole e una protezione del 100%. La tinta uvex CBR23 ha un effetto di miglioramento del contrasto (C = contrasto), riduce la luce blu (B = riduzione della luce blu) e assicura una visione rilassata (R = relax) in combinazione con un protezione antiriflesso ottimale al 23% di trasmissione.

Proprietà:

  • Disco identificazione aggiuntivo: W 1 FT KN CE
  • supporto identificazione: W 166 FT CE
  • Trasmissione: 1
  • Disco presunzione identificazione: 2C-1,2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello