{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Regolazione dell’altezza con passo | 130 mm | |
Modello | TS94 | |
Altezza | 1.835 mm | |
Larghezza | 1.225 mm | |
Profondità | 610 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.000 mm | |
Profondità piano di carico | 600 mm | |
Passo di regolazione dell’altezza | 130 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata per ripiano | 75 kg | |
Portata totale | 500 kg | |
Materiale ruota | Gomma piena | |
Maniglia trasportabile | si | |
Peso | 70 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Tipo di prodotto | Carrello a ripiani |
Codice articolo | 918560 TS94 | |
EAN / GTIN | 4045197684448 | |
Codice del produttore | 918560 TS94 |