{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | TA92 | |
Campo di regolazione dell’altezza | 680 mm - 970 mm | |
Larghezza | 1.040 mm | |
Profondità | 509 mm | |
Larghezza piano di carico | 890 mm | |
Profondità piano di carico | 500 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 195 mm | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata piano di carico superiore | 200 kg | |
Portata massima | 250 kg | |
Peso | 67,6 kg | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 918557 TA92 | |
EAN / GTIN | 4045197885319 | |
Codice del produttore | 918557 TA92 |