{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | TL96 | |
Altezza | 955 mm | |
Larghezza | 1.190 mm | |
Profondità | 709 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.000 mm | |
Profondità piano di carico | 700 mm | |
Altezza piano di carico inferiore | 280 mm | |
Altezza piano di carico superiore | 935 mm | |
Altezza vaschetta | 37 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata piano di carico superiore | 200 kg | |
Portata massima | 500 kg | |
Materiale ruota | Superficie di scorrimento in poliuretano | |
Peso | 56 kg | |
Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
Codice articolo | 918554 TL96 | |
EAN / GTIN | 4045197967664 | |
Codice del produttore | 918554 TL96 |