• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tavoli mobili T7 T76

Codice art.: 918540 T76
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello T76
Altezza 1.020 mm
Larghezza 1.130 mm
Profondità 609 mm
Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Altezza piano di carico inferiore 195 mm
Altezza piano di carico centrale 522 mm
Altezza piano di carico superiore 850 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata piano di carico superiore 80 kg
Portata piano di carico centrale 80 kg
Portata massima 250 kg
Materiale ruota Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso 58 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918540 T76
EAN / GTIN 4045197611871
Codice del produttore 918540 T76

Descrizione

Esecuzione:

3 piani di carico.
Piano intermedio fissabile a 3 altezze. Struttura saldata in acciaio, piattaforma in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.
Impugnatura con inserto in Haptoprene e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello