Carrello T1, Modello: T12

Codice art.: 918500 T12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello T12
Altezza 900 mm
Larghezza 860 mm
Profondità 509 mm
Larghezza piano di carico 600 mm
Profondità piano di carico 500 mm
Altezza piano di carico inferiore 195 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata 250 kg
Materiale ruota Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso 15 kg
Normativa EN 1757-3
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Codice del produttore 918500 T12

Descrizione

Esecuzione:

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.
Impugnatura con inserto in Haptoprene e polipropilene resistente agli urti.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello