{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 25 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Modello | 179N-7 | |
Serie | Assistente | |
Altezza | 1.020 mm | |
Larghezza | 785 mm | |
Profondità | 518 mm | |
Larghezza utile cassetti | 522 mm | |
Profondità utile cassetti | 398 mm | |
Peso | 90 kg | |
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo | 918275 179N-7 | |
EAN / GTIN | 4000896214488 | |
Codice del produttore | 179N-7 |