Pietre jointer 60x15x160mm 454A500D2B22 metallo duro/acciaio superrapido

Codice art.: 917288
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 917288
EAN / GTIN 9003179172883
Codice del produttore 917288

Descrizione

Descrizione:

Per ottenere le migliori qualità di fresatura, le teste di fresatura della gamma µ sono livellate con pietre di giunzione. I prodotti Tyrolit consentono di ottenere effetti di strappo ottimali. Consentono il livellamento delle lame di fresatura in carburo e HSS.

Proprietà:

  • Forma: PIASTRA PER PIETRA VIBRANTE 54SCHP
  • Grana: 500
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 454A 500 D2 B22
  • Dimensioni (L x C x L): 60 x 15 x 160 mm
  • Diametro: 60 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Foratura: 160 mm
  • Idoneità dei materiali: HSS, carburo

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Ottimo profilo

Uso:

  • Per il livellamento di teste piallanti in carburo e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello