Leva a cricchetto reversibile ∙ con isolamento di protezione ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 260 mm

Codice art.: 916KV
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 916KV
EAN / GTIN 4000896232260
Codice del produttore 916KV

Descrizione

Descrizione:

  • Numero denti: 30 (Angolo di apertura 12°)
  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 260 mm
  • Isolamento protettivo fino a 1000V
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello