Leva a cricchetto reversibile ∙ corta ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 199 mm

Codice art.: 916K
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 916K
EAN / GTIN 4000896155736
Codice del produttore 916K
Numero-L L60140 1962

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione corta di soli 199 mm con la forma compatta di un cricchetto Attacco quadro esterno 10 = 3/8 di pollice
  • Coppia massima: 300 Nm
  • Versione corta
  • Numero denti: 30 (Angolo di apertura 12°)
  • Con sfera di sicurezza
  • Impugnatura bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 199 mm
  • Peso netto (kg): 0.26 kg
  • Per utilizzo manuale

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello