Leva a cricchetto ∙ con snodo ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 270 mm

Codice art.: 916GK
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 916GK
EAN / GTIN 4000896046201
Codice del produttore 916GK
Numero-L L60140 700

Descrizione

Descrizione:

  • Testa a cricchetto > orientabile a 180°
  • Versione corta
  • Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11.25°)
  • Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
  • Con sfera di sicurezza
  • Impugnatura bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 270 mm
  • Peso netto (kg): 0.7 kg
  • Per utilizzo manuale

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello