Mensola per XL ToolCar, Modello: XL

Codice art.: 915525 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 70 mm
Larghezza 654 mm
Profondità 105 mm
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 915525 XL
EAN / GTIN 4062406288396
Codice del produttore 915525 XL

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento. Da applicare al pannello in lamiera forata.

Per:

Pannello in lamiera forata di acciaio con quadro □ 9×9 mm e passo da 37 mm. Carrelli per officina XL ToolCar n. art. 914590.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello