Ripiano supplementare con sponda di contenimento, Modello: 1

Codice art.: 914830 1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Carrelli per officina ToolCar; Banco da lavoro mobile ToolTruck
Altezza 20 mm
Larghezza 320 mm
Profondità 400 mm
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914830 1
EAN / GTIN 4045197893871
Codice del produttore 914830 1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con braccio orientabile, termoverniciato in argento e ripiano in X-ABS. Da inserire nella apposita sede ricavata nello spigolo della fiancata.

Per:

Carrelli per officina n. art. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Carrello a banco e portautensili n. art. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello