{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 40 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 75 % | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Superficie utile dei cassetti in G | 20×16 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza | 900 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 525 mm | |
Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
Profondità utile cassetti | 400 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
Cassetti profondità utile in G | 16 | |
Numero dei cassetti | 5 | |
Peso | 63,4 kg | |
Configuratore rilevante | si | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
Codice articolo | 914582 5 | |
EAN / GTIN | 4045197892317 | |
Codice del produttore | 914582 5 |