{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di chiusura | per alloggiamento serratura a cilindro | |
Per arredamento industriale a partire dal periodo | Agosto 2008 | |
Materiale maniglia trasportabile | Plastica | |
Colore | nero | |
Con spazio per annotazioni | si | |
Larghezza linguetta di chiusura | 26 mm | |
Lunghezza linguetta di chiusura | 45 mm | |
Forma linguetta di chiusura | curvata per 20 m; fessurata per 12 mm | |
Materiale di montaggio fornito in dotazione | si | |
Non è necessario materiale di fissaggio | si | |
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola | si | |
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola | sì | |
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO | si | |
Fornitura senza inserto a bussola | si | |
Tipo di prodotto | Maniglia |
Codice articolo | 914221 | |
EAN / GTIN | 4045197492272 | |
Codice del produttore | 914221 |