Impugnatura con snodo ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 472 mm

Codice art.: 914-18
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914-18
EAN / GTIN 4000896046041
Codice del produttore 914-18
Numero-L L60140 1207

Descrizione

Descrizione:

  • Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
  • Con sfera di sicurezza
  • Impugnatura bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 472 mm
  • Peso netto (kg): 0.85 kg
  • Per utilizzo manuale
Lunghezza non corrispondente a norme DIN

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello