Set di chiavi dinamometriche Service MANOSKOP® No. 730QUICK/735/4 4 pz.

Codice art.: 91388078
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 91388078
EAN / GTIN 4018754323296
Codice del produttore 91388078
Numero-L L60010 7540

Descrizione

Descrizione:

Contenuto 4 parti:
  • 2 chiavi dinamometriche serie 730QUICK,8-40 N·m, 40–200 N·m.
  • 2 cricchetto a denti fini,3/8″ + 1/2″, 60 denti, angolo di lavoro 6°
Caratteristiche principali delle chiavi dinamometriche:
  • “attivazione”
  • Non è necessario ripristinare ″0″, poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
  • Connettore femmina per utensili a innesto intercambiabili
  • Interblocco di sicurezza QuickRelease
  • Regolazione dei fulmini tramite leva di bloccaggio facile da usare nell'impugnatura
  • Elemento di regolazione antiscivolo dal design ergonomico con incavo per pollice
  • Impugnatura balla ottimizzata per lavorare senza fatica
  • Doppio segnale di arresto
  • Serrare a sinistra ruotando gli attrezzi a innesto
  • Il carico continuo dopo l'inciampamento o i carichi contro la direzione di funzionamento, ad esempio quando le viti sono bloccate, non influisce sul meccanismo di inciampamento, che è quindi protetto da eventuali danni
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario Ricalibrazione senza smontaggio
  • Con certificato
Deviazione display ± 4%

Proprietà:

  • Numero di utensili: 4
  • Altezza mm (h): 85 mm
  • Lunghezza [mm]: 480 mm
  • Peso: 3588 g
  • Larghezza mm (b): 285 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello