Cesoie industriali professionali

Codice art.: 9119920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9119920
EAN / GTIN 4036535277187
Codice del produttore 9119920
Numero-L L60160 5099

Descrizione

Descrizione:

Per uso universale
Rettificate a mano
Acciaio al carbonio C45, finemente lucidato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 7″
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Materiale: Acciaio al carbonio C45
  • Superficie: Acciaio cromato
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 80 mm
  • Uso/applicazione: Per uso universale
  • Isolato a 1000 V: no
  • riaffilabile: no
  • successivamente regolabile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello