TYROLIT Nastro uncinato per attacco velcrato 40x20-6x40mm inox/non ferroso

Codice art.: 908712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 908712
EAN / GTIN 8024406010441
Codice del produttore 908712
Numero-L L50140 1921

Descrizione

Descrizione:

Le matite in tessuto non tessuto PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono disponibili in un'ampia gamma di design e soddisfano con facilità tutti i requisiti di trattamento delle superfici. Sono caratterizzati da massima durata e adattabilità, il che li rende perfetti per lavorare in aree difficili da raggiungere. Con questo prodotto, non dovrai più preoccuparti di eventuali modifiche alle proprietà delle superfici e potrai lavorare in modo efficiente pezzi impegnativi. A causa dell'elevato numero di grani, è possibile ottenere diverse strutture superficiali e rugosità.

Proprietà:

  • Forma: Penna per affilare da tasca in tessuto non tessuto
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi, acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UNA MULTA
  • Dimensioni (P x P): 40 x 20 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Grana: 50
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • A causa del grande numero di grani, è possibile ottenere ruvidità diverse
  • Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
  • Massima durata
  • Lavorazione del materiale senza modificare la qualità della superficie

Uso:

  • Per la finitura di acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi

Raccomandazioni:

  • Penne non tessute con tessuto abrasivo (VL-C) per una maggiore rimozione
  • Penne non tessute senza tessuto abrasivo per lavori di precisione
  • Uso di smerigliatrici dritte regolabili
Caratteristiche:
  • Massima durata
  • Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
  • Nessuna modifica nella finitura della superficie

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello