TYROLIT Nastro uncinato per attacco velcrato 40x20-6x40mm inox/non ferroso

Codice art.: 908708
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 908708
    EAN / GTIN 8024406010472
    Codice del produttore 908708
    Numero-L L50140 1535

    Descrizione

    Descrizione:

    Le matite in tessuto non tessuto PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono disponibili in un'ampia gamma di design e soddisfano con facilità tutti i requisiti di trattamento delle superfici. Sono caratterizzati da massima durata e adattabilità, il che li rende perfetti per lavorare in aree difficili da raggiungere. Con questo prodotto, non dovrai più preoccuparti di eventuali modifiche alle proprietà delle superfici e potrai lavorare in modo efficiente pezzi impegnativi. A causa dell'elevato numero di grani, è possibile ottenere diverse strutture superficiali e rugosità.

    Proprietà:

    • Forma: Penna per affilare da tasca in tessuto non tessuto
    • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi, acciaio, acciaio inossidabile
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : Un Medium
    • Dimensioni (P x P): 40 x 20 mm
    • Diametro: 40 mm
    • Spessore: 20 mm
    • Grana: 40
    • Strumento per: Smerigliatrici diritte

    Vantaggi:

    • A causa del grande numero di grani, è possibile ottenere ruvidità diverse
    • Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
    • Massima durata
    • Lavorazione del materiale senza modificare la qualità della superficie

    Uso:

    • Per la finitura di acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi

    Raccomandazioni:

    • Penne non tessute con tessuto abrasivo (VL-C) per una maggiore rimozione
    • Penne non tessute senza tessuto abrasivo per lavori di precisione
    • Uso di smerigliatrici dritte regolabili
    Caratteristiche:
    • Massima durata
    • Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
    • Nessuna modifica nella finitura della superficie

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello