• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilanciere fino a 25 kg di carico,Bilanciere fino a 25 kg

Codice art.: 90801055000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Ritorno a molla / Bilanciatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 90801055000
EAN / GTIN 4014586880693
Codice del produttore 90801055000
Numero-L L00030 449

Descrizione

Descrizione:

  • Bilanciere fino a 25 kg di carico,Bilanciere fino a 25 kg,Sicuro aggancio di elettroutensili e apparecchiature elettriche che le rende ″prive di peso″

Proprietà:

  • Capacità di carico regolabile 13 - 25 kg
  • impostazione di fabbrica 15 kg
  • estensione massima del cavo 1,9 m
  • versione con cavo metallico
  • peso 11,2 kg

Vantaggi:

  • Forza di trazione costante
  • cavo d'acciaio resistente allo strappo
  • cavo a spirale disponibile come accessorio

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello