Bilanciere fino a 17 kg di carico,Bilanciere fino a 17 kg

Codice art.: 90801030004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ritorno a molla / Bilanciatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 90801030004
EAN / GTIN 4014586835181
Codice del produttore 90801030004
Numero-L L00030 111

Descrizione

Descrizione:

  • Bilanciere fino a 17 kg di carico,Bilanciere fino a 17 kg,Sicuro aggancio di elettroutensili e apparecchiature elettriche che le rende ″prive di peso″

Proprietà:

  • Capacità di carico regolabile 13,5 - 17 kg
  • impostazione di fabbrica 15 kg
  • estensione massima del cavo 2 m
  • versione con cavo metallico
  • peso 3,2 kg

Vantaggi:

  • Forza di trazione costante
  • cavo d'acciaio resistente allo strappo
  • cavo a spirale disponibile come accessorio

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello