Bilanciere fino a 11,5 kg di carico,Bilanciere fino a 11 kg

Codice art.: 90801028008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ritorno a molla / Bilanciatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 90801028008
EAN / GTIN 4014586835167
Codice del produttore 90801028008
Numero-L L00030 83

Descrizione

Descrizione:

  • Bilanciere fino a 11,5 kg di carico,Bilanciere fino a 11 kg,Sicuro aggancio di elettroutensili e apparecchiature elettriche che le rende ″prive di peso″

Proprietà:

  • Capacità di carico regolabile 7,5 - 11 kg
  • impostazione di fabbrica 9 kg
  • estensione massima del cavo 2 m
  • versione a fune
  • peso 3,2 kg

Vantaggi:

  • Forza di trazione costante
  • cavo d'acciaio resistente allo strappo
  • cavo a spirale disponibile come accessorio

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello