Bilanciere fino a 9 kg di carico,Bilanciere fino a 9 kg

Codice art.: 90801027000
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Ritorno a molla / Bilanciatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 90801027000
EAN / GTIN 4014586835150
Codice del produttore 90801027000
Numero-L L00030 50
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bilanciere fino a 9 kg di carico,Bilanciere fino a 9 kg,Sicuro aggancio di elettroutensili e apparecchiature elettriche che le rende ″prive di peso″

Proprietà:

  • Capacità di carico regolabile 4,5 - 9 kg
  • impostazione di fabbrica 7 kg
  • estensione massima del cavo 2 m
  • versione a fune
  • peso 3,2 kg

Vantaggi:

  • Forza di trazione costante
  • cavo d'acciaio resistente allo strappo
  • cavo a spirale disponibile come accessorio

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello