Bilanciere fino a 6,5 kg di carico,Bilanciere fino a 6,5 kg

Codice art.: 90801026006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Ritorno a molla / Bilanciatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 90801026006
    EAN / GTIN 4014586835143
    Codice del produttore 90801026006
    Numero-L L00030 70

    Descrizione

    Descrizione:

    • Bilanciere fino a 6,5 kg di carico,Bilanciere fino a 6,5 kg,Sicuro aggancio di elettroutensili e apparecchiature elettriche che le rende ″prive di peso″

    Proprietà:

    • Carico regolabile 3,5 - 6,5 kg
    • impostazione di fabbrica 5 kg
    • estensione massima del cavo 2 m
    • versione con cavo metallico
    • peso 3,2 kg

    Vantaggi:

    • Forza di trazione costante
    • cavo d'acciaio resistente allo strappo
    • cavo a spirale disponibile come accessorio

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello