Unità di manutenzione

Codice art.: 9070-4
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
Codice articolo 9070-4
EAN / GTIN 4000896153367
Codice del produttore 9070-4
Numero-L L60140 3867

Descrizione

Descrizione:

  • Doppia, composta da riduttore pressione filtro, lubrificatore d'olio e manometro
  • Attacco ingresso aria 12,91 mm (1/4″)
  • Flusso d'aria a 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Capacità filtro riduttore di pressione: 30 ml
    capacità lubrificatore d'olio: 40 ml
  • Collegamento manometro: 3,2 mm (1/8″)
  • Pressione max: 16 bar (1/2″ e 3/8″) 12 bar (1/4″),
    pressione d’esercizio massima: 12 bar (1/2″ e 3/8″) 10 bar (1/4″)
  • Scala manometro: 0,5 – 12 bar
  • Grado di filtrazione: 10µm
  • Olio raccomandato: classe F (Sprinter ADVP 22)
  • Peso netto (kg): 0.58 kg
  • Range di temperatura: -10°C – 55°C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello