Unità di manutenzione

Codice art.: 9070-2
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
    Codice articolo 9070-2
    EAN / GTIN 4000896153343
    Codice del produttore 9070-2
    Numero-L L60140 3868

    Descrizione

    Descrizione:

    • Doppia, composta da riduttore pressione filtro, lubrificatore d'olio e manometro
    • Attacco ingresso aria 20,67 mm (1/2″)
    • Flusso d'aria a 6,3 bar: 5000 Nl/min
    • Capacità filtro riduttore di pressione: 50 ml
      capacità lubrificatore d'olio: 170 ml
    • Collegamento manometro: 3,2 mm (1/8″)
    • Pressione max: 16 bar (1/2″ e 3/8″) 12 bar (1/4″),
      pressione d’esercizio massima: 12 bar (1/2″ e 3/8″) 10 bar (1/4″)
    • Scala manometro: 0,5 – 12 bar
    • Grado di filtrazione: 10µm
    • Olio raccomandato: classe F (Sprinter ADVP 22)
    • Peso netto (kg): 1.38 kg
    • Range di temperatura: -10°C – 55°C

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello