TASSO

Codice art.: 906A
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tasso per carrozzieri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 906A
EAN / GTIN 3148516952875
Codice del produttore 906A
Numero-L L60130 7468

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Modello con un lato piatto e uno curvo
  • lucido

Proprietà:

  • H [mm]: 25
  • W [mm]: 68
  • L [mm]: 130
  • [kg]: 1.2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello