Descrizione:
Con questo disco diamantato, è possibile smerigliare tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Set di mole per la lavorazione completa con grani diamantati D126 - D54. L'incollaggio resistente all'usura e l'elevata concentrazione della grana aumentano la durata rispetto ai dischi abrasivi a secco molte volte.
Proprietà:
- Forma: 1A1
- Grana: 126
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : 6 - 6
- Dimensioni (P x P x a): 100 x 6 x 20 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 6 mm
- Foratura: 20 mm
- Idoneità dei materiali: Metallo duro
Vantaggi:
- Per la smerigliatura a umido
- Lunga durata dell'utensile
- Massa radiatore
Uso:
- Per la smerigliatura a umido di tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio