Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Codice art.: 906
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 906
    EAN / GTIN 4000896045891
    Codice del produttore 906
    Numero-L L60140 477

    Descrizione

    Descrizione:

    6KT.-STECKSCHLUESSEL-SATZ 906, Versandgewicht: 3,65 kg, GTIN/EAN: 4000896045891
    • Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
    • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
    • Apertura chiave: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32
    • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Peso netto (kg): 4.37 kg
    • Per utilizzo manuale
    • Numero utensili: 17

    Fornitura:

    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
    Manico a T 915
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
    Prolunga 917-5
    Prolunga 918-10

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello