Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ profilo speciale ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo speciale dadi ruota ibridi ∙ 21 ∙ 86.8 mm

Codice art.: 905SLG-21
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 905SLG-21
EAN / GTIN 4000896201624
Codice del produttore 905SLG-21
Numero-L L60140 3802

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto in resina sintetica per proteggere la superficie dei dadi ruota
  • Rivestimento esterno ruotabile in resina sintetica per la protezione dei cerchioni durante l’applicazione dei dadi ruota – nessuna corrosione dell’alluminio grazie all’assenza di graffi
  • Dadi ruote con profilo speciale Dimensione a 21 mm su HYUNDAI i30, Tucson e KIA
  • Versione lunga
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo speciale dadi ruota ibridi
  • Apertura chiave: 21 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 86.8 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 31 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 30 mm
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello