Pistola sodatrice ∙ 247 mm

Codice art.: 9045P-1
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pistola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9045P-1
EAN / GTIN 4000896209590
Codice del produttore 9045P-1
Numero-L L60140 4293

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Pulizia delicata, priva di danneggiamenti ed ecocompatibile e sverniciatura con NaHCO3 (bicarbonato di sodio)
  • Non danneggia parti in gomma, vetro o plastica
  • Nessun riscaldamento / nessuna deformazione di lamiere durante la sabbiatura
  • Campi di applicazione:
    • Rimozione di graffiti
    • Pulizia di facciate e monumenti
    • Sverniciatura di oggetti in legno
    • Rimozione di vernice dalle superfici di vetro e dai telai delle finestre senza compromettere il vetro e le guarnizioni
    • Rimozione dei rivestimenti delle barche senza danneggiare lo scafo
  • 1 Ugello in metallo di precisione preimpostato per prestazioni ottimali
  • 3 Ugelli a getto largo ad alte prestazioni
  • Contenitore ricaricabile con volume da 1,2 litri
  • 1 kg di bicarbonato di sodio per la sabbiatura minerale incl.
  • Impugnatura, grilletto e valvola in acetato
  • Guarnizioni e O-Ring di nitrile
  • Molla in acciaio temprato
  • Contenitore di PEHD
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Dimensioni / Lunghezza: 247 mm
  • Peso netto (kg): 0.46 kg
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello