Mensola

Codice art.: 90432736
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 90432736
    EAN / GTIN 4018754339204
    Codice del produttore 90432736

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ripiano aggiuntivo per banco da lavoro WB 621

    Proprietà:

    • Colore: Nero RAL 9005
    • per no.: WB 621
    • Altezza mm (h): 33 mm
    • Lunghezza [mm]: 440 mm
    • Peso: 1310 g
    • Peso kg: 1.310 kg
    • Larghezza mm (b): 327 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello