Pistola per carrozzeria per la protezione del sottoscocca e la sigillatura della cavità ∙ 251 mm

Codice art.: 9042P-4
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
Tipo di prodotto Pistola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9042P-4
EAN / GTIN 4000896209613
Codice del produttore 9042P-4
Numero-L L60140 4356

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Cura e manutenzione di autovetture e di altri veicoli
Adatto per liquidi acquosi o oleosi
  • Facile scambio di ugelli e tubo cavo
  • Incl. tubo di aspirazione in metallo
  • Flusso del liquido regolabile comodamente mediante il grilletto
  • Inclusi tubo cavo e ugello
  • Fabbisogno di aria con ugello: 380 l/min a 8 bar
  • Fabbisogno di aria con ugello: 255 l /min a 6 bar
  • Fabbisogno di aria con tubo cavo: 180 l/min a 8 bar
  • Fabbisogno di aria con tubo cavo: 165 l/min a 6 bar
  • Filetto: BSP/NPT
  • Tubo cavo: 920 mm di lunghezza utile
  • Impugnatura, grilletto e valvola in acetato
  • Guarnizioni e O-Ring di nitrile
  • Ugelli di acciaio / plastica
  • Molla in acciaio temprato
  • Peso netto con ugello 350 grammi
  • Peso netto con tubo cavo 338 grammi
  • Cartuccia filettatura di collegamento: M41 x 3
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Pressione di esercizio (bar): 6
  • Pressione di esercizio massima [bar]: 16 bar
  • Dimensioni / Lunghezza: 251 mm
  • Range di temperatura: -10°C – 80°C

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello