• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tubo a spirale

Codice art.: 9040S-10
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
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9040S-10
EAN / GTIN 4000896212361
Codice del produttore 9040S-10
Numero-L L60140 4353

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Collegamento flessibile di attrezzi pneumatici
  • Tubo estremamente flessibile in poliuretano con una lunghezza di 7,62 m e un ⌀ interno di 10 mm
  • Diametro interno tubo flessibile: 10 mm
  • Snodo girevole a 360° sui raccordi
  • Pressione di scoppio secondo DIN: 60 bar
  • Pressione di lavoro: 10 bar
  • Attacco ingresso aria: 38
  • Lunghezza di lavoro: dal 50% all‘80% della lunghezza del tubo
  • Senza silicone
  • Massima flessibilità
  • Elevata resistenza all'abrasione
  • Forma stabile
  • Attacco ingresso aria: Filetto esterno 16,41 mm (3/8″)
  • Attacco uscita aria: Filetto esterno 16,41 mm (3/8″)
  • Lunghezza tubo: 7.62 m
  • Range di temperatura: -20°C – 60°C

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello