• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvolgitore per cavi

Codice art.: 9040D-2.5
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9040D-2.5
EAN / GTIN 4000896214631
Codice del produttore 9040D-2.5
Numero-L L60140 4519

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
L’avvolgicavo automatico mette ordine in officina - nessun cavo tra i piedi, di conseguenza meno incidenti
  • Arresto tubo flessibile in qualsiasi punto grazie alla funzione «Stop at any point»
  • Avvolgimento pulito grazie alla guida automatica
  • Avvolgimento frenato per evitare il rischio di incidenti
  • Incluso interruttore automatico
  • 230 V AC
  • Adatto solo per applicazioni interne
  • Cavo: H07RN-F 3 x 2,5 mm2
  • Lunghezza cavo: 20 m
  • Lunghezza cavo di allacciamento: 1,5 m
  • Maschera di foratura integrata per il montaggio su imballaggi in cartone
  • Alloggiamento chiuso in plastica speciale
  • Staffa di sostegno oscillante in metallo per il montaggio personalizzato sul posto di lavoro
  • Distanza dei fori sulla staffa di sostegno: 186 mm
  • Carico in stato arrotolato pari a 1600 Watt
  • Carico in stato srotolato pari a 3200 Watt
  • È conforme a tutte le disposizioni pertinenti alla Direttiva CE sulle macchine 2006/42/CE
  • Classe di protezione (IP): IP20
  • Peso netto (kg): 9.2 kg
  • Range di temperatura: -20°C – 45°C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello